・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)10
サイズ3
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)18
サイズ20
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)21
サイズ30
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
角度調整範囲0~190°
ボディサイズ10
管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ