193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50B) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250B) SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



仕様CE対応:(-) オプションなし 管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4 ねじの種類(F) G 連数8 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横 コネクタ取付方向(U) U側取付
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(-)標準
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 バルブ(-)標準
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30 SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)12 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力38
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)18 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力57
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力161
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力85
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)