曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
アクチュエータケーブル種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38202648LEY40C-50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥57,200
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38202657LEY40C-50-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥83,930
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38202675LEY40C-50-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥87,230
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38202754LEY40C-50-RAAN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥109,180
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38202763LEY40C-50-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥111,490
¥98,980
¥108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38202666LEY40C-50-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥86,020
取扱い終了
返品不可
38202684LEY40C-50-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥91,470
取扱い終了
返品不可
38202693LEY40C-50-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥91,630
取扱い終了
返品不可
38202702LEY40C-50-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥93,890
取扱い終了
返品不可
38202718LEY40C-50-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥93,890
取扱い終了
返品不可
38202727LEY40C-50-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥93,940
取扱い終了
返品不可
38202736LEY40C-50-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥96,310
取扱い終了
返品不可
38202745LEY40C-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥99,440
取扱い終了
返品不可
38202772LEY40C-50-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥115,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする