エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(-)-20
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ボディサイズ30
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)75
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)500
さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)500
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)300
ボディサイズ60
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(S)-60
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H)-15
ボディサイズ50
空気流量(L/min)110
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ100
空気流量(L/min)150
基準露点温度(℃)(S)-60
ボディサイズ75
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(S)-60
ボディサイズ75
空気流量(L/min)240
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ60
空気流量(L/min)170
基準露点温度(℃)(L)-40
IDG-D用交換用モジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
IDG-D用交換用モジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ねじの種類(-) Rc
ねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
次へ