「チーズ smc」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口チーズユニオン KRT10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。 形状両口チーズユニオン 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷


両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KRY10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQB2T SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

両口チーズユニオン KRT06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KRY~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KFY~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


仕様ねじ部のシール剤:(S) シール剤付、オーダーメイド仕様:(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
1個
429 税込472
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
1袋(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KFT~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1袋(2個)
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(2個)
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KFY06 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水 材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR ボディ:黒色リリースブッシュ:青色 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)16 ねじの種類R 接続ねじ1/2
1袋(2個)
9,798 税込10,778
10日以内出荷

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
1袋(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KFY08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)6
1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(2個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(2個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KRT~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 適合チューブ外径(Φmm)12
1袋(2個)
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DY - サービスチーズユニオン(DY08) SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷