378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル33
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル33
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMB 3 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

真空パッド (ZPT2004U~) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)2×4 真空取出方向
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

真空パッド (ZPT4010U~) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)4×10 真空取出方向
1個
889 税込978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

真空パッド (ZPT04U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

真空パッド ZPT04 SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)4 作動方式複動片ロッド
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 バルブ(-)標準
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)