ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)40
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 2.5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(T) T分岐型通信プラグコネクタ
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 2.5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
SIユニット(-) プラスコモン
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
連数5
配線方式(-) オールダブル配線
SIユニット(-) プラスコモン
取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
型式(50) 横配管形
SIユニット(N) マイナスコモン
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(2) コネクタ横向き
関連キーワード
1
2
次へ