352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
特価
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ロープだけでなく、消防ホース、電線等にも使用でき、エッジから摩擦を減らします。赤に塗られた軽量なアルミ製で視認性も抜群です。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
用途安全保護具 質量(g)18 サイズ(mm)175×250×110
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Uシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Dシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN40-5~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-10~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN32-5~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UN20-5~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN20-2~) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBD~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 F) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-140~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)140 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)