形状エルボユニオン
ねじの種類R
・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.47MB)
形状サービスチーズユニオン
ねじの種類R
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10
シールなし
接続ねじR1/4
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/8
仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ3/8
仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"
形状異径ユニオンワイ
質量(g)13
有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8
寸法L1(mm)40.1
寸法D1(Φmm)15.4
寸法D2(Φmm)19.3
寸法L2(mm)26.6
寸法P(mm)15.4
寸法Q(mm)11.8
適合チューブ外径(inch)Φ3/8"
機種ブランチ
寸法M1(mm)15.6
寸法M2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)9.6
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
24日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
シール方式おねじ:シール剤付
接続ねじR3/8
材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき
機種ユニバーサルエルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
34日以内出荷
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR
形状ハーフユニオン
ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
適合チューブ外径Φ1/4
管接続口径ねじ接続:10-32UNF
シール方式シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲‐100kPa~1MPa
適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"
保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)
機種六角穴付ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ワンタッチ管継手
商品タイプ真円形
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
色リースブッシュ:白色
質量(g)2.6
適合チューブ外径Φ1/8
接続ねじ10-32UNF
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
機種六角穴付ハーフユニオン
使用流体温度(℃)0~40
周囲温度(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤白色ワセリンリ
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅
形状六角穴付ハーフユニオン
管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)
ねじの種類UNF
適合チューブ外径(inch)Φ1/4"
機種六角穴付ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
14日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン
材質【ねじ部】黄銅
形状エルボユニオン
接続ねじ10-32UNF
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途基本的にはエルボ
ユニオンと同一に
使用。相違点は配管
を立体化して継手
の干渉を防止する
場合に使用。
適合チューブ外径(Φmm)6
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途基本的にはエルボ
ユニオンと同一に
使用。相違点は配管
を立体化して継手
の干渉を防止する
場合に使用。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオン
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
継手種類ユニオンフランジ
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオンエルボ
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ