7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC CADデータあり
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(T)直接配管形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9216種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,372 税込8,109
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 クッションあり 使用ピストン速度(mm/s)8~300 作動方式複動/片ロッド形 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 最高許容圧力(MPa)3.5 ロッド径(Φmm)C Series ロッド径 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2 シリンダストローク(mm)35 オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右 オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷