汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く
材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)
接続口径【パイロットポート】Rc1/8
質量(kg)5.1
フランジ80
フランジタイプKF(NW)
表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地
使用流体不活性ガス系の真空
弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)
オートスイッチ個数1ケ付
インジケータなし
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7
オートスイッチ種類D-A93L
パイロットポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
¥169,800
税込¥186,780
90日以内出荷
関連キーワード