ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向縦
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナット
セット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
付属品取付ねじ3本
シリーズSY7000
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(H) 内蔵
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1)
平行ピン(1)
六角穴付ボルト(4)
互換プレート(1)
機密機器用十字穴付小ねじ(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ