20,046件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) タイプ空気圧タイプ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
319 税込351
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
88 税込97
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMC CADデータあり
用途CM2E専用 付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2 取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用) 材質圧延鋼
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
479 税込527
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC CADデータあり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)


CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


フート SMC CADデータあり
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合CDM2シリーズ 仕様ラバークッション付/エアクッション付 材質NBR 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
109 税込120
当日出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)




1個
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)