「圧縮 端子」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-
サイズ37
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
サイズ6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)11
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU11E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU3E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF6E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF75E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
サイズ8
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付、(R) 漏電ブレーカ付、(T) 運転、異常信号端子台付
電圧(V)(46) 三相AC460(60Hz)
ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8
サイズ(mm)75
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU22E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU8E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF55E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング
使用流体圧縮空気
使用冷媒R1234yf(HFO)
周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)
入口空気温度(℃)5~50
最高周囲温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(7.51MB)
コンデンサの種類空冷式
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E
仕様異常信号取出用端子台付
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
タイマー式電磁弁型オートドレン-
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
サイズ60
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
関連キーワード
1
2
次へ