9,840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電動ロータリテーブル LERH1 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10 精度(H) 高精度形
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)650 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用チューブ内径(mm)20 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





用途CM5用 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.7MB) 取扱説明書取扱説明書(1.58MB) 内訳クレビスピン1個、止め輪2個、揺動受け金具1セット
1個
1,098 税込1,208
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16 開閉ストローク(mm)6
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
68 税込75
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無無し
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
7,281 税込8,009
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
769 税込846
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CDA2B50-7 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CDA2B40-5 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CDA2B50-2 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-1 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

CDA2B50-3 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-75~) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB1~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-30~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-1~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-75~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBF63-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
619 税込681
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)