2,779件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

・高い熱伝導率。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小さな圧力降下。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








配油器 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配油器 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1個
429 税込472
9日以内出荷







小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷