281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の4分岐配管に 使用。
1袋(2個)
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。 寸法M1(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状異径ダブルユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 寸法M(mm)13.3 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KQG2U07-09 KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

KQG2U03-07 KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U03) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
61日以内出荷

KQB2U09-11 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U09) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

KQB2U01-03 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U01) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

KQB2U07-09 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U07) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

KQB2U03-07 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U03) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2" 形状異径ユニオンワイ 質量(g)13 有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8 寸法L1(mm)40.1 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)19.3 寸法L2(mm)26.6 寸法P(mm)15.4 寸法Q(mm)11.8 適合チューブ外径(inch)Φ3/8" 機種ブランチ 寸法M1(mm)15.6 寸法M2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.6 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
7,598 税込8,358
24日以内出荷

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷





LQ1U31-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U31) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

LQ1U12-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U12) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

LQ1U3231-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U3231) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

LQ1U3132-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U3132) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷



LQ1U4142-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U4142) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

LQ1U2122-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U2122) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷




LQ1U6162-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U6162) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

関連カテゴリ