122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順













Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Sカプラー (KK2~) SMC CADデータあり
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Sカプラー (KKH~) SMC CADデータあり
・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
形状Sカプラー
1袋(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K Series(KQ2L23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)