「継手 25a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
ポート数5
切換方式3位置プレッシャセンタ
管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
ポート数5
切換方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
切換方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
ポート数5
使用流体空気
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
シリーズSQ2000
ポート数5
シール方式弾性体シール
パイロット方式内部パイロット
手動操作方式ノンロックプッシュ式(要工具系)
コモン仕様プラスコモン
弁形式プラグイン
コイル電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション標準タイプ(0.4W DC)
ポートプラグ取付ポートなし
マニホールドブロックマニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手付、横配管
1個
¥6,898
税込¥7,588
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
形状エルボユニオン
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ