1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし
入力仕様(0) 電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(-) なし
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様単位切換機能付
入力仕様電圧入力
出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)21
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために
使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回
路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた
め、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)7
形式(-) コネクタ接続
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
コネクタ(-) なし
入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(A) ブラケット
入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
入力(1) 電流入力
形式(-) コネクタ接続
入出力(2) NPN2出力+オートシフト入力
ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブル
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(0) 電圧入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2
耐圧力(MPa)1
適合流体乾燥空気、N2
配管口径Rc1/2
使用圧力範囲(kPa)50~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
流量レンジ(L/min)9~300
動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)7
関連キーワード
1
2
3
次へ