167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
1袋(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途使用しないチューブ を塞ぐ場合に使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷


配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)










10 Series(10-KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2C-~) SMC CADデータあり
1袋(50個)ほか
769 税込846
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

K Series(KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(50個)
769 税込846
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

K Series(KQ2C06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2C10-00A-X12 K Series(KQ2C10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
879 税込967
10日以内出荷

1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2C03-00A1 K Series(KQ2C03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷


K Series(KQ2C08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2C12-00A-X12 K Series(KQ2C12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
949 税込1,044
4日以内出荷


KQ2C16-00A-X12 K Series(KQ2C16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷


K Series(KQ2C04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1袋(50個)
769 税込846
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)





S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SY3300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)