適合機種KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
適合機種KQ2E13-00N・KQ2E13-36N・KQ2E13-37N・KQ2LE13-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
適合機種KQ2E09-00N・KQ2E09-36N・KQ2LE09-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
適合機種KQ2E05-00N1・KQ2E05-34N1・KQ2LE05-00N1
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
適合機種KQ2E12-G03N・KQ2E12-G04N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
適合機種KQ2E01-00N・KQ2E03-00N・KQ2E01-35N・KQ2E03-35N・KQ2LF01-00N・KQ2LE03-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
適合機種KQ2E11-00N・KQ2E11-36N・KQ2LE11-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
適合機種KQ2E10-00N・KQ2E10-02N・KQ2E10-03N・KQ2LE10-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
適合機種KQ2E09-00MN・KQ2E09-03N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
適合機種KQ2E16-00N・KQ2E16-03N・KQ2E16-04N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
形状隔壁ナット
材質/仕上C3604/無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(Φmm)3.2・4
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.47MB)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。
使用圧力範囲-101.3kPa~1MPa
最高使用温度(℃)150
形状スリーブ
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじの種類RRc
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじの種類RRc
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
接続ねじ10-32UNF
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
管接続口径No.10-32
ねじの種類UNF
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法M(mm)13.3
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)8
最小穴径(mm)2.5
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ