・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
ファンクション(-) 標準
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置ダブル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(K) 高圧タイプ
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式(9) 混載用3ポート N.O.
規格(Q) CE対応品
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
規格(Q) CE対応品
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
ねじの種類Rc
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径Rc1/8
使用流体空気
ボディ形式(20) パイロット個別排気
CE-対応品(-) なし
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ