VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2520)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2520) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
合成シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506986VFS2520-2GB-02Rc(02) 1/4AC200(50/60Hz)(G) グロメット(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506995VFS2520-1D-02-QRc(02) 1/4AC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507004VFS2520-5DZ-02NNPT(02) 1/4DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507013VFS2520-5DZ-02TNPTF(02) 1/4DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507022VFS2520-3DZ-02NNPT(02) 1/4AC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507038VFS2520-3DZ-02TNPTF(02) 1/4AC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507047VFS2520-5DZ-01-QRc(01) 1/8DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507056VFS2520-1DZ-02F-QG(02) 1/4AC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507065VFS2520-5DZ-02N-QNPT(02) 1/4DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする