形状エルボユニオン
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気・水
色ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ1出力
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
単位SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)0~-101
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
単位単位切換機能付(初期値psi)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様銘板プレート付 (連数印字付)
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
DINレール(-) 標準
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(5) 5連
関連キーワード