・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状チューブキャップ
適合チューブ外径(Φmm)4
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状クロス
適合チューブ外径(Φmm)4
形状アダプタ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類RRc
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
適合チューブ外径(Φmm)4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状ユニオンワイ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ