・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
使用流体空気
保護構造防塵
シリーズSJ2000
使用圧力範囲-100kPa~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コモン仕様プラスコモン
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
ニードル操作方式(-) 手操作形
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
コイル(-)標準
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(-) 標準
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
使用流体空気
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
使用流体空気
使用流体空気
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
使用流体空気
使用流体空気
関連キーワード
1
2
次へ