19,301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07BL SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
最高真空圧力(kPa)-48 ノズル径(Φmm)0.7 VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)


真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Z Series(ZH05) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
969 税込1,066
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z Series(ZH10) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)