仕様流量調整弁あり
流量調整方式(S) 弁あり
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数16
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)
ポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(B)両側
入力ブロック連数(1)1連
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7
使用流体空気
給油無給油
把持力外径把持力7.1
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(2.1MB)
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)6×4
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)10×8
継手種類ユニオン
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)6×4
継手種類ユニオンティ
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンティ
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)12×10
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)12×10
継手種類ユニオンティ
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ