2,110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SS5Y3-10SZE7C-10E-C6B-NA S Series(SS5Y3-10SZE7C) SMC CADデータあり
取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数10 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(E)D側 入力ブロック連数(7)7連
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SZE7F) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 入力ブロック連数(7)7連
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS5Y3-10SN7F-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN7F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(7)7連
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷


SS5Y3-10SZE7C-07B-N3D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7C SMC CADデータあり
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 ブロック数(7) 7連 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 バルブ連数7 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし (連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷




・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S3ZB) SMC CADデータあり
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 配線方式(S)配列指定
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10SA3N) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10SQ3A) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン) 入力ブロック連数(3) 3連 入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力 バルブ連数2 取付け方法(-) 直接取付 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S) 配列指定
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-12S3V) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SS5Y7-10SZE3C-06C-C10B-NA S Series(SS5Y7-10SZE3C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(3) 3連
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷




パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S3R1) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

SS5Y7-12S3Q-04B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3Q SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン) 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷


パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
39 税込43
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

関連カテゴリ