「05-03-0007」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズVQC2000
取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数10
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(E)D側
入力ブロック連数(7)7連
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数(7)7連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数12
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(B)両側
入力ブロック連数(7)7連
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
ブロック数(7) 7連
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
バルブ連数7
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
銘板プレートなし (連数印字なし)
DINレール(-) 標準
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
シリーズVQC2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
配線方式(S)配列指定
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
型式(10) 横配管形
SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
入力ブロック連数(3) 3連
入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力
バルブ連数2
取付け方法(-) 直接取付
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S) 配列指定
配線方式(S)配列指定
SIユニット(V)CC-Link(プラスコモン)
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(B) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数6
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力
DINレール(-) 標準
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
入力ブロック連数(3) 3連
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
配線方式(S)配列指定
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
ポート取出位置【P・E】(U)U側
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
管接続口径(-) Φ12
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン)
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ