CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33058488CDBG1DN80-1000-WL複動1000(W) 両側(L) ロックタイプ
70,210
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33058497CDBG1DN80-1000-WL-K59W複動1000(W) 両側(L) ロックタイプ
80,410
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33058506CDBG1DN80-1000-WL-K59WL複動1000(W) 両側(L) ロックタイプ
81,070
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33058366CDBG1DN80-100-RL複動100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
32,970
取扱い終了
返品不可
33058375CDBG1DN80-200-HN複動200(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
34,950
取扱い終了
返品不可
33058384CDBG1DN80-100-HN-K59LS複動100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
36,850
取扱い終了
返品不可
33058393CDBG1DN80-100-HN-K59複動100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
41,640
取扱い終了
返品不可
33058402CDBG1DN80-100-RL-K59複動100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
42,520
取扱い終了
返品不可
33058418CDBG1DN80-100-RL-K59L複動100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
43,180
取扱い終了
返品不可
33058427CDBG1DN80-150-HL-K59複動150(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
43,950
取扱い終了
返品不可
33058436CDBG1DN80-100-WL複動100(W) 両側(L) ロックタイプ
44,470
取扱い終了
返品不可
33058445CDBG1DN80-150-HL-K59WL複動150(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
45,270
取扱い終了
返品不可
33058454CDBG1DN80-150-HL-K59WZ複動150(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
45,930
取扱い終了
返品不可
33058463CDBG1DN80-150-WL-B59WL複動150(W) 両側(L) ロックタイプ
54,780
取扱い終了
返品不可
33058472CDBG1DN80-250-WN-K59W複動片ロッド250(W) 両側(N) ノンロックタイプ
57,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする