CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T80)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T80) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32583766CBA2T80-50-HN50(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
35,420
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583775CBA2T80-120-HN120(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
37,570
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583784CBA2T80-125-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
38,450
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583793CBA2T80-100J-HL100(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
42,020
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583802CBA2T80-280-HN280(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583818CBA2T80-125J-RL125(R) ロッド側(L) ロックタイプ
43,070
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583827CBA2T80-350-RN350(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583836CBA2T80-125K-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
44,720
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583845CBA2T80-400-HN400(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583854CBA2T80-500-RN500(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
48,290
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583863CBA2T80-400J-RN400(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583872CBA2T80-400-WN400(W) 両側(N) ノンロックタイプ
56,050
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583888CBA2T80-400K-RN400(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583897CBA2T80-850-RL850(R) ロッド側(L) ロックタイプ
60,610
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583906CBA2T80-400K-WN400(W) 両側(N) ノンロックタイプ
67,760
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583915CBA2T80-1000-WN1000(W) 両側(N) ノンロックタイプ
73,210
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583924CBA2T80-700J-WN700(W) 両側(N) ノンロックタイプ
76,840
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする