CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G80)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G80) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32582104CBA2G80-100-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ100
34,870
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582113CBA2G80-80-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ80
34,870
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582122CBA2G80-100-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
35,750
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582138CBA2G80-125-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582147CBA2G80-200-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ200
37,730
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582156CBA2G80-250-RL複動片ロッド(R) ロッド側(L) ロックタイプ250
40,040
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582165CBA2G80-500-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582174CBA2G80-150-WN複動(W) 両側(N) ノンロックタイプ150
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582183CBA2G80-900-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ900
57,750
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582192CBA2G80-1000-WN複動(W) 両側(N) ノンロックタイプ1000
71,230
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする