カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,348)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- メカニカル部品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(73)
- ホンダ(10,367)
- サンエス(906)
- エスコ(528)
- スズキ(383)
- RS PRO(350)
- TRUSCO(348)
- MAZDA(マツダ)(323)
- 長野計器(263)
- Merck(メルクミリポア)(252)
- エレコム(233)
- StarTech.com(219)
- KITO(キトー)(211)
- ブロードウォッチ(165)
- omron(オムロン)(163)
- cotta(150)
- Flash Forge(139)
- イマオコーポレーション(129)
- トヨタ(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
「100g」の検索結果

L Series(LEY25B-100G)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100G
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100G
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100G
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100G
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-10~)
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-12~)
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-16~)
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-200~)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-15~)
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1900~)
SMC¥529,800税込¥582,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1900使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1400~)
SMC¥449,800~税込¥494,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1400使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1800~)
SMC¥499,800~税込¥549,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1800使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-600~)
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)600使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100G
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-700~)
SMC¥349,800~税込¥384,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)700使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-13~)
SMC¥439,800~税込¥483,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-5~)
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-800~)
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)800使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-900~)
SMC¥379,800~税込¥417,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-400~)
SMC¥299,800税込¥329,7801個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-17~)
SMC¥499,800税込¥549,7801個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1100~)
SMC¥399,800~税込¥439,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1100使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-300~)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)300使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CDQ2G100
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G100
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
...