曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1900~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1900~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1900
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249375MY1B100G-1900
580,860
529,800
582,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249384MY1B100G-1900-Y7BW
589,220
529,800
582,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249393MY1B100G-1900-Y7BWL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249402MY1B100G-1900-Y7BWLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249411MY1B100G-1900-Y7BWS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249427MY1B100G-1900-Y7BWV
589,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249436MY1B100G-1900-Y7BWVL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249445MY1B100G-1900-Y7BWVLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249454MY1B100G-1900-Y7BWVS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249463MY1B100G-1900-Y7NW
589,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249472MY1B100G-1900-Y7NWL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249481MY1B100G-1900-Y7NWLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249497MY1B100G-1900-Y7NWS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249506MY1B100G-1900-Y7NWV
589,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249515MY1B100G-1900-Y7NWVL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249524MY1B100G-1900-Y7NWVLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249533MY1B100G-1900-Y7NWVS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249542MY1B100G-1900-Y7PW
589,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249551MY1B100G-1900-Y7PWL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249567MY1B100G-1900-Y7PWLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249576MY1B100G-1900-Y7PWS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249585MY1B100G-1900-Y7PWV
589,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249594MY1B100G-1900-Y7PWVL
589,880
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249603MY1B100G-1900-Y7PWVLS
585,370
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249612MY1B100G-1900-Y7PWVS
585,040
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249621MY1B100G-1900-Z73
585,150
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249637MY1B100G-1900-Z73L
585,810
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249646MY1B100G-1900-Z73LS
583,330
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249655MY1B100G-1900-Z73S
583,000
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249664MY1B100G-1900-Z76
585,150
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249673MY1B100G-1900-Z76L
585,810
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249682MY1B100G-1900-Z76LS
583,330
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249691MY1B100G-1900-Z76S
583,000
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249707MY1B100G-1900-Z80
584,930
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249716MY1B100G-1900-Z80L
585,590
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249725MY1B100G-1900-Z80LS
583,220
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249734MY1B100G-1900-Z80S
582,890
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする