曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1800~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-1800~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1800
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248991MY1B100G-1800
564,410
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249016MY1B100G-1800-Y7BW
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249025MY1B100G-1800-Y7BWL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249034MY1B100G-1800-Y7BWLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249043MY1B100G-1800-Y7BWS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249052MY1B100G-1800-Y7BWV
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249061MY1B100G-1800-Y7BWVL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249077MY1B100G-1800-Y7BWVLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249086MY1B100G-1800-Y7BWVS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249095MY1B100G-1800-Y7NW
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249104MY1B100G-1800-Y7NWL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249113MY1B100G-1800-Y7NWLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249122MY1B100G-1800-Y7NWS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249131MY1B100G-1800-Y7NWV
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249147MY1B100G-1800-Y7NWVL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249156MY1B100G-1800-Y7NWVLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249165MY1B100G-1800-Y7NWVS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249174MY1B100G-1800-Y7PW
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249183MY1B100G-1800-Y7PWL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249192MY1B100G-1800-Y7PWLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249201MY1B100G-1800-Y7PWS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249217MY1B100G-1800-Y7PWV
572,770
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249226MY1B100G-1800-Y7PWVL
573,430
519,800
571,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249235MY1B100G-1800-Y7PWVLS
568,920
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249244MY1B100G-1800-Y7PWVS
568,590
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249007MY1B100G-1800-Y59BZ
572,220
519,800
571,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249253MY1B100G-1800-Z73
568,700
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249262MY1B100G-1800-Z73L
569,360
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249271MY1B100G-1800-Z73LS
566,890
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249287MY1B100G-1800-Z73S
566,560
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249296MY1B100G-1800-Z76
568,700
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249305MY1B100G-1800-Z76L
569,360
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249314MY1B100G-1800-Z76LS
566,890
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249323MY1B100G-1800-Z76S
566,560
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249332MY1B100G-1800-Z80
568,480
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249341MY1B100G-1800-Z80L
569,140
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25249357MY1B100G-1800-Z80LS
566,780
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25249366MY1B100G-1800-Z80S
566,450
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする