曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-600~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-600~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
600
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251703MY1B100G-600
367,070
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25251721MY1B100G-600-Y7BW
375,430
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251737MY1B100G-600-Y7BWL
376,090
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25251746MY1B100G-600-Y7BWLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251755MY1B100G-600-Y7BWS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251764MY1B100G-600-Y7BWV
375,430
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251773MY1B100G-600-Y7BWVL
376,090
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25251782MY1B100G-600-Y7BWVLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251791MY1B100G-600-Y7BWVS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251807MY1B100G-600-Y7NW
375,430
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25251816MY1B100G-600-Y7NWL
376,090
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251825MY1B100G-600-Y7NWLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251834MY1B100G-600-Y7NWS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251843MY1B100G-600-Y7NWV
375,430
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251852MY1B100G-600-Y7NWVL
376,090
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251861MY1B100G-600-Y7NWVLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251877MY1B100G-600-Y7NWVS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251886MY1B100G-600-Y7PW
375,430
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251895MY1B100G-600-Y7PWL
376,090
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251904MY1B100G-600-Y7PWLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251913MY1B100G-600-Y7PWS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251922MY1B100G-600-Y7PWV
375,430
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251931MY1B100G-600-Y7PWVL
376,090
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251947MY1B100G-600-Y7PWVLS
371,580
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251956MY1B100G-600-Y7PWVS
371,250
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251712MY1B100G-600-Y69AL
374,330
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251965MY1B100G-600-Z73
371,360
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25251974MY1B100G-600-Z73L
372,020
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251983MY1B100G-600-Z73LS
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25251992MY1B100G-600-Z73S
369,220
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252001MY1B100G-600-Z76
371,360
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252017MY1B100G-600-Z76L
372,020
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252026MY1B100G-600-Z76LS
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252035MY1B100G-600-Z76S
369,220
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252044MY1B100G-600-Z80
371,140
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252053MY1B100G-600-Z80L
371,800
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252062MY1B100G-600-Z80LS
369,440
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25252071MY1B100G-600-Z80S
369,110
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする