SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100G
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21804598
MGPM100G-25Z-A93
CADデータダウンロード
25
¥
70,460
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804607
MGPM100G-50Z-A93
CADデータダウンロード
50
¥
76,070
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください