カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,229)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- メカニカル部品(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 機構部品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(50)
- 大阪魂(2,288)
- KITO(キトー)(2,241)
- BIGM(丸山製作所)(2,008)
- ホンダ(1,987)
- MAZDA(マツダ)(1,449)
- 日野自動車(495)
- YAMAHA(ヤマハ)(466)
- omron(オムロン)(418)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(369)
- SHIMANO(シマノ)(311)
- TRUSCO(296)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(258)
- イマオコーポレーション(251)
- アイトス(244)
- メディアカバーマーケット(241)
- 長野計器(221)
- エスコ(219)
- ParkerTAIYO(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
価格
価格で絞り込む
「10s」の検索結果
特価

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10S
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 押出し単動形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10S
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10S~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10S~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10S)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10S)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10S)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10S)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10S
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10S
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...