薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10S~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全48種類を絞り込む
作動方式
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17447062CDQSB16-10S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥4,070
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447071CDQSB16-10S-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,160
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447087CDQSB16-10S-A90L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447096CDQSB16-10S-A90LS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447105CDQSB16-10S-A90S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447114CDQSB16-10S-A90V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447123CDQSB16-10S-A90VL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447132CDQSB16-10S-A93標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447141CDQSB16-10S-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447157CDQSB16-10S-A93LS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447166CDQSB16-10S-A93S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥5,780
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447175CDQSB16-10S-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447184CDQSB16-10S-A93VL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,800
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447193CDQSB16-10S-A93VLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447202CDQSB16-10S-A93VS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447211CDQSB16-10S-A96標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447227CDQSB16-10S-A96L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447236CDQSB16-10S-A96S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447245CDQSB16-10S-A96V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447254CDQSB16-10S-M9BAVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447263CDQSB16-10S-M9BV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447272CDQSB16-10S-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447297CDQSB16-10S-M9BVL3-単動押出し形
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447281CDQSB16-10S-M9BVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447306CDQSB16-10S-M9BVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447315CDQSB16-10S-M9BVZ標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447324CDQSB16-10S-M9BWV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447333CDQSB16-10S-M9BWVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447342CDQSB16-10S-M9BWVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447351CDQSB16-10S-M9BWVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,480
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447367CDQSB16-10S-M9NV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447376CDQSB16-10S-M9NVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447385CDQSB16-10S-M9NVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,650
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447394CDQSB16-10S-M9NVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447403CDQSB16-10SM標準ストローク(S) 単動押出し形
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447412CDQSB16-10SM-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447421CDQSB16-10SM-A93標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447437CDQSB16-10SM-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447446CDQSB16-10SM-A93LS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,380
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447455CDQSB16-10SM-A93S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447464CDQSB16-10SM-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447473CDQSB16-10SM-A93VL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447482CDQSB16-10SM-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447491CDQSB16-10SM-M9BVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,590
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447507CDQSB16-10SM-M9BWV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,170
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447516CDQSB16-10SM-M9BWVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447525CDQSB16-10SM-M9NV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447534CDQSB16-10SM-M9NVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,590
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする