曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~400
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全125種類を絞り込む
ストローク(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23843242MGPM80-15-RN150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,890
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843346MGPM80-150-HL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
89,320
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843355MGPM80-150-HL-P5DWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
107,030
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843364MGPM80-150-HN1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,440
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843391MGPM80-150-HN-Y7BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
97,460
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843373MGPM80-150-HN-Y59AL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
95,700
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843382MGPM80-150-HN-Y69B1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
94,930
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843407MGPM80-150-HN-Z731500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
92,730
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843416MGPM80-150-HN-Z73Z1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
94,050
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843662MGPM80-150-RL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
89,320
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843671MGPM80-150-RL-Y59AL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
96,580
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843687MGPM80-150-RN1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,440
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843705MGPM80-150-RN-Y7BASDPC1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
104,060
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843696MGPM80-150-RN-Y59BSDPC1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,330
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843714MGPM80-150-RN-Z73L1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,390
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23843224MGPM80-15150.1~1.0
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843233MGPM80-15-M9BWVL150.1~1.0
55,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843303MGPM80-15-Z73150.1~1.0
52,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843312MGPM80-15-Z73L150.1~1.0
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843321MGPM80-15-Z73LS150.1~1.0
50,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843337MGPM80-1501500.1~1.0
68,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843425MGPM80-150-M9BL1500.1~1.0
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843434MGPM80-150-M9BW1500.1~1.0
74,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843443MGPM80-150-M9BWL1500.1~1.0
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843452MGPM80-150-M9BWLS1500.1~1.0
71,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843461MGPM80-150-M9BWVL1500.1~1.0
75,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843477MGPM80-150-M9BWVLS1500.1~1.0
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843486MGPM80-150-M9BWZ1500.1~1.0
75,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843495MGPM80-150-M9NW1500.1~1.0
74,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843504MGPM80-150-M9NWL1500.1~1.0
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843513MGPM80-150-M9NWSDPC1500.1~1.0
78,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843522MGPM80-150-M9NWZ1500.1~1.0
75,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843531MGPM80-150-P4DWL1500.1~1.0
84,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843547MGPM80-150-P4DWLS1500.1~1.0
76,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843556MGPM80-150-P4DWSC1500.1~1.0
86,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843565MGPM80-150-P4DWSCS1500.1~1.0
77,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843574MGPM80-150-P4DWZ1500.1~1.0
86,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843583MGPM80-150-P4DWZS1500.1~1.0
77,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843592MGPM80-150-P5DWBL1500.1~1.0
89,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843601MGPM80-150-P5DWL1500.1~1.0
84,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843617MGPM80-150-P5DWLS1500.1~1.0
76,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843626MGPM80-150-P5DWSC1500.1~1.0
86,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843635MGPM80-150-P5DWSCS1500.1~1.0
77,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843644MGPM80-150-P5DWZ1500.1~1.0
86,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23843653MGPM80-150-P5DWZS1500.1~1.0
77,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23844107MGPM80-150-Z731500.1~1.0
72,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23844116MGPM80-150-Z73L1500.1~1.0
73,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23844125MGPM80-150-Z73LS1500.1~1.0
71,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23844143MGPM80-150-Z73S1500.1~1.0
70,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23844152MGPM80-150-Z73Z1500.1~1.0
73,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23843224MGPM80-1545488992MGPM80-15ZMGPM80-15 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488992ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843233MGPM80-15-M9BWVL49133376MGPM80-15Z-M9BWVLMGPM80-15-M9BWVL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49133376MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843303MGPM80-15-Z7345489001MGPM80-15Z-A93MGPM80-15-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45489001ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843312MGPM80-15-Z73L45489017MGPM80-15Z-A93LMGPM80-15-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45489017ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843321MGPM80-15-Z73LS49133236MGPM80-15Z-A93LSMGPM80-15-Z73LS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49133236MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843337MGPM80-15045488764MGPM80-150ZMGPM80-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488764ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
67,980
税込74,778
後継品番です
23843425MGPM80-150-M9BL45488852MGPM80-150Z-M9BLMGPM80-150-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488852ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843434MGPM80-150-M9BW45488895MGPM80-150Z-M9BWMGPM80-150-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488895ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843443MGPM80-150-M9BWL45488904MGPM80-150Z-M9BWLMGPM80-150-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488904ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843452MGPM80-150-M9BWLS49134672MGPM80-150Z-M9BWLSMGPM80-150-M9BWLS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49134672MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843461MGPM80-150-M9BWVL40761245MGPM80-150Z-M9BWVLMGPM80-150-M9BWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761245MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843477MGPM80-150-M9BWVLS45488922MGPM80-150Z-M9BWVLSMGPM80-150-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488922ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843486MGPM80-150-M9BWZ45488931MGPM80-150Z-M9BWZMGPM80-150-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488931ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843495MGPM80-150-M9NW40761193MGPM80-150Z-M9NWMGPM80-150-M9NW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761193MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843504MGPM80-150-M9NWL45488965MGPM80-150Z-M9NWLMGPM80-150-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488965ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843513MGPM80-150-M9NWSDPC49135108MGPM80-150Z-M9NWSDPCMGPM80-150-M9NWSDPC MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135108MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843522MGPM80-150-M9NWZ49134898MGPM80-150Z-M9NWZMGPM80-150-M9NWZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49134898MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843531MGPM80-150-P4DWL49135643MGPM80-150Z-P4DWLMGPM80-150-P4DWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135643MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843547MGPM80-150-P4DWLS49134986MGPM80-150Z-P4DWLSMGPM80-150-P4DWLS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49134986MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843556MGPM80-150-P4DWSC40761455MGPM80-150Z-P4DWSCMGPM80-150-P4DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761455MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843565MGPM80-150-P4DWSCS40761306MGPM80-150Z-P4DWSCSMGPM80-150-P4DWSCS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761306MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843574MGPM80-150-P4DWZ49135722MGPM80-150Z-P4DWZMGPM80-150-P4DWZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135722MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843583MGPM80-150-P4DWZS49135047MGPM80-150Z-P4DWZSMGPM80-150-P4DWZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135047MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843592MGPM80-150-P5DWBL40761516MGPM80-150Z-P5DWBLMGPM80-150-P5DWBL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761516MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843601MGPM80-150-P5DWL40761412MGPM80-150Z-P5DWLMGPM80-150-P5DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761412MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843617MGPM80-150-P5DWLS40761288MGPM80-150Z-P5DWLSMGPM80-150-P5DWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761288MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843626MGPM80-150-P5DWSC40761437MGPM80-150Z-P5DWSCMGPM80-150-P5DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761437MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843635MGPM80-150-P5DWSCS49135056MGPM80-150Z-P5DWSCSMGPM80-150-P5DWSCS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135056MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843644MGPM80-150-P5DWZ40761428MGPM80-150Z-P5DWZMGPM80-150-P5DWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z) SMC 40761428MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23843653MGPM80-150-P5DWZS49135065MGPM80-150Z-P5DWZSMGPM80-150-P5DWZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135065MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23844107MGPM80-150-Z7345488773MGPM80-150Z-A93MGPM80-150-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488773ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23844116MGPM80-150-Z73L45488782MGPM80-150Z-A93LMGPM80-150-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488782ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23844125MGPM80-150-Z73LS45488791MGPM80-150Z-A93LSMGPM80-150-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488791ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23844143MGPM80-150-Z73S45488807MGPM80-150Z-A93SMGPM80-150-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488807ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23844152MGPM80-150-Z73Z45488825MGPM80-150Z-A93ZMGPM80-150-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~) SMC 45488825ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする