636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)






VQ2A0 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

V Series(VQ4301) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

V Series(VQ5601) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり CE-対応品(-) なし
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V Series(VQ5201) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)




VQ230 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

V Series(VQ5501) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



V Series(VQ4601) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(4.8MB)
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

V Series(VQ4401) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


VQ250 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



V Series(VQ5101) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5401 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

V Series(VQ5401) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)