シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
給油無給油
把持力外径把持力34/内径把持力45
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
使用流体空気
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
ポート数3
磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
作動方式複動形
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
作動方式複動形
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
ポート数2
型式21
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
ポート数3
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ