「2-c3.5a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4
品番ブラケット:VM2-B
質量(g)(基本形)90
使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
質量(g)90
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)0~1
アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)
接続口径(Rc)1/4
ボディオプション横面取付
ブラケットブラケット付(VM2-B)
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69
アクチュエータ追記号黒
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
関連キーワード