形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状サービスチーズユニオン
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
軸(Y) 両軸一面取
サイズ(mm)30
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
ポート数3
接続口径(32) 1 1/4
シリーズ(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(32) 1 1/4
シリーズ(5) SGC500
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ32
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
ポート数3
ねじの種類(-) Rc M5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向横
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向横
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ