カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • トヨタ(63)
  • ホンダ(49)
  • スズキ(20)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • スバル(14)
  • omron(オムロン)(7)
  • ダイハツ(6)
  • ニッサン(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 神威産業(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SIEMENS(3)
  • SCHURTER(3)
  • 三菱(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2110a」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32SMC
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110ASMC
5,898税込6,488
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2UZ32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2UZ32SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-110AZSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-110AZSMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA32SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-110AZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-110A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-110ASMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110A SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110ASMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2USMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
V Series(VXK2110) SMCV Series(VXK2110)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2110) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2110)SMC
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110) SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-110A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-110A)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-110AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-110AZ)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-110AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-110AZ)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-110) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-110)SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2KB32) SMCCM Series(CM2KB32)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
CM Series(CM2FZ32) SMCCM Series(CM2FZ32)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら