383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

LQ1T22-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T22) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)


・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
819 税込901
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)