カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(22)
- IKO(日本トムソン)(80)
- MAZDA(マツダ)(19)
- omron(オムロン)(14)
- SIEMENS(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(61)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- トヨタ(13)
- ニッセイ(17)
- マリアンヌ製靴(20)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- 三菱電機(27)
- 京セラ(13)
- 住友重機械工業(26)
- 富士電機(42)
- 新ダイワ(15)
- 福井クラフト(20)
- 警子ちゃん(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「240-25」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から37日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX322
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-240DCM~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)240ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-240DC)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-240DCM)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-240Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-240AZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)240ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-240Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-240AZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
CD Series(CDQ2B32-40+25DCMZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-240Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-240AZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-240DC
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-240DCM
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-240)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ストローク(mm)240クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)240作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-240)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25-240
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-240L)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-240H)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-240
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-240L)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-240C)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ストローク(mm)240クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240HL)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)240作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25-240L
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240L)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)240作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240H)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)240作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-240L
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)240配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト