曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-240L)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-240L) - SMC
ストローク(mm)
240
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776096MY1C25-240L-M9B(-) 0.5M9B
87,780
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776114MY1C25-240L-M9BW(-) 0.5M9BW
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776132MY1C25-240L-M9BL(L) 3M9B
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776157MY1C25-240L-M9NL(L) 3M9N
88,660
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776175MY1C25-240L-M9BAVL(L) 3M9BAV
91,300
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする